GF

GF Endkappe Serie: 960 PVDF PN16 Kunststoffschweißmuffe 40mm

  • ERIKS:10043733
  • Hersteller:735960109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
960
Form
Endkappe
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C