GF

GF Endkappe Serie: 960 PP-H PN10 Kunststoffschweißmuffe 90mm

  • ERIKS:10043718
  • Hersteller:727960113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
960
Form
Endkappe
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C