Eriks
GF

GF Endfitting Serie: 964 PVC-U/EPDM 63mm

  • ERIKS:12658015
  • Hersteller:721964108
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
964
Form
Endkappe
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Material Dichtung
EPDM