GF

GF Einschraubteil PVC-U PN16 63 721.840.111

  • ERIKS:10046677
  • Hersteller:721840111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.64inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
840
Form
Punktstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C