GF

GF Einschraubteil PVC-U PN16 40 721.840.109

  • ERIKS:10046675
  • Hersteller:721840109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.59inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
840
Form
Punktstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C