GF

GF Einschraubteil PVC-U PN16 20 721.840.106

  • ERIKS:10046672
  • Hersteller:721840106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
840
Form
Punktstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C