GF

GF Einschraubteil PVC-U PN16 10 721.840.103

  • ERIKS:10046669
  • Hersteller:721640103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
840
Form
Punktstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C