Eriks
GF

GF Einlegeteil für 3-teilige Kupplung Serie: 508 PP SDR 11 Kunststoffschweißmuffe 20mm

  • ERIKS:12469363
  • Hersteller:727508506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
508
Form
Einfüg ende
Material
PP
Außendurchmesser Rohr
20 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
SDR 11