Eriks
GF

GF Einfüg ende Serie: 480 PE-100 Geeignet für: 546 Kunststoffschweißende 32mm

  • ERIKS:11247736
  • Hersteller:193480104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
480
Ausführung
Einfüg ende
Material
PE-100
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm