GF

GF Einfüg ende Serie: 480 PE-100 Geeignet für: 546 Elektrofusion 40mm

  • ERIKS:11247746
  • Hersteller:193480155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
480
Ausführung
Einfüg ende
Material
PE-100
Anschluss
Elektroschweissen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm