GF

GF Druckschlauchtülle PVC-U PN16 10x8 721.960.403

  • ERIKS:10045345
  • Hersteller:721960403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
960
Form
Schlauchstutzen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C