GF

GF Druckschlauchtülle PVC-U PN10 BSPT 3/8"x16 721.960.705

  • ERIKS:10045355
  • Hersteller:721960705
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
960
Form
Schlauchstutzen
Material
PVC-U
Nennweite
3/8"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Aussengewinde (BSPT)
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C