CHF 4.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 960 |
Form | Schlauchstutzen |
Material | PVC-U |
Nennweite | 1/4" |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 12 mm |
Anschluss | Aussengewinde (BSPT) |
Anschluss 2 | Schlauchstutzen |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |