CHF 440.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 475.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 586 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Leimende |
Nennweite | DN32 |
Außendurchmesser Rohr | 40 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Reduzierter Druckbereich | von 0.5 bis 9 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 60 °C |
Material Gehäuse | PVC-U |
Material Membran | EPDM |
Mit Kupplungen | Ja |
Mit Manometer | Nein |