Eriks
GF

GF Druckminderer 586 PVC-U/EPDM 20 161.586.002

  • ERIKS:12660434
  • Hersteller:161586002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
586
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Leimende
Nennweite
DN15
Außendurchmesser Rohr
20 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Reduzierter Druckbereich
von 0.5 bis 9 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
EPDM
Mit Kupplungen
Ja
Mit Manometer
Nein