CHF 1'419.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'534.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 582 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Nennweite | DN20 |
Außendurchmesser Rohr | 25 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Reduzierter Druckbereich | von 0.5 bis 9 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 60 °C |
Material Gehäuse | PVDF |
Material Membran | FPM (FKM) |
Mit Kupplungen | Ja |
Mit Manometer | Nein |