GF

GF Druckminderer 582 PVDF/FPM 20mm 185.582.012

  • ERIKS:12644826
  • Hersteller:185582012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'216.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'315.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
582
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Kunststoffschweißende
Nennweite
DN15
Außendurchmesser Rohr
20 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Reduzierter Druckbereich
von 0.5 bis 9 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
PVDF
Material Membran
FPM (FKM)
Mit Kupplungen
Ja
Mit Manometer
Nein