Eriks
GF

GF Druckminderer 582 PVC-U/EPDM 40 161.582.005

  • ERIKS:12660431
  • Hersteller:161582005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 880.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 951.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
582
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Leimende
Nennweite
DN32
Außendurchmesser Rohr
40 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Reduzierter Druckbereich
von 0.5 bis 9 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
EPDM
Mit Kupplungen
Ja
Mit Manometer
Nein