Eriks
GF

GF Druckminderer 582 PVC-U/EPDM 32 161.582.004

  • ERIKS:12654076
  • Hersteller:161582004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 693.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 749.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
582
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Leimende
Nennweite
DN25
Außendurchmesser Rohr
32 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Reduzierter Druckbereich
von 0.5 bis 9 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
EPDM
Mit Kupplungen
Ja
Mit Manometer
Nein