Eriks
GF

GF Druckminderer 582 PP/EPDM 40mm 167.582.105

  • ERIKS:12755450
  • Hersteller:167582105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'202.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'300.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
582
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Kunststoffschweißende
Nennweite
DN32
Außendurchmesser Rohr
40 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Reduzierter Druckbereich
von 0.5 bis 9 bar
Max. Fülldruck
10 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
PP-H
Material Membran
EPDM
Mit Kupplungen
Ja
Mit Manometer
Nein