GF

GF Druckminderer 582 PP/EPDM 32mm 167.582.104

  • ERIKS:12755449
  • Hersteller:167582104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 909.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 983.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
582
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Kunststoffschweißende
Nennweite
DN25
Außendurchmesser Rohr
32 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Reduzierter Druckbereich
von 0.5 bis 9 bar
Max. Fülldruck
10 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
PP-H
Material Membran
EPDM
Mit Kupplungen
Ja
Mit Manometer
Nein