CHF 719.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 778.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 582 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Nennweite | DN15 |
Außendurchmesser Rohr | 20 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Reduzierter Druckbereich | von 0.5 bis 9 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 60 °C |
Material Gehäuse | PP-H |
Material Membran | EPDM |
Mit Kupplungen | Ja |
Mit Manometer | Nein |