GF

GF Doppelnippel Reduzierung BSPT Aussengewinde 2.1/2"x2"

  • ERIKS:14904434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.94inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Typ
fig. 245
Form
Double nipple
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt