GF

GF Doppelnippel PVC-U PN16 90 721.900.913

  • ERIKS:11159844
  • Hersteller:721900913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Verlängerungsrohr
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C