GF

GF Doppelnippel PVC-U PN16 20 721.900.906

  • ERIKS:11152717
  • Hersteller:721900906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Verlängerungsrohr
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C