GF

GF Doppelnippel PVC-U PN16 160 721.900.917

  • ERIKS:11159848
  • Hersteller:721900917
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Verlängerungsrohr
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C