GF

GF Doppelnippel PVC-U PN16 110 721.900.914

  • ERIKS:11159845
  • Hersteller:721900914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Verlängerungsrohr
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Leimende
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C