GF

GF Doppelnippel PVC-U PN10 3/4" 721.911.907

  • ERIKS:10042089
  • Hersteller:721911907
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.05inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
911
Form
Doppelnippel
Material
PVC-U
Nennweite
3/4"
Anschluss
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C