GF

GF Doppelnippel PVC-U PN10 1" 721.911.908

  • ERIKS:10042090
  • Hersteller:721911908
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
911
Form
Doppelnippel
Material
PVC-U
Nennweite
1"
Anschluss
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C