GF

GF Doppelnippel 3/4" BSPT Aussengewinde

  • ERIKS:14904318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Typ
fig. 280
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
280
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Anschlussarmatur 2
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Form
Double nipple
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C