CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Typ | fig. 280 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Schwarzverzinkt |
Typ | 280 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Aussengewinde (BSPT) |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Anschlussarmatur 2 | Aussengewinde (BSPT) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1" |
Form | Double nipple |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |