GF

GF Bundbuchse Serie: 798 PP-H SDR 11 Kunststoffschweißende 63mm

  • ERIKS:11546749
  • Hersteller:727798711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
798
Form
Weld Kragen
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR 11
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C