CHF 7.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 790 |
Form | Flansch-Hülse |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Abdichtungsfläche | Dichtungsnute |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |