CHF 34.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 800 |
Form | Weld Kragen |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 125 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende lang |
Druckstufe Artikel | SDR 17 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Ja |
Abdichtungsfläche | O-Ringnute |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |