Eriks
GF

GF Bundbuchse gerillt Serie: 800 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 50mm

  • ERIKS:12042321
  • Hersteller:753800010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
800
Form
Weld Kragen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
SDR 11
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Abdichtungsfläche
O-Ringnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C