CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 798 |
Form | Weld Kragen |
Material | PVDF |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Gefaltet | Ja |
Anschluss 1 nur für Stumpfschweißung | Ja |
Abdichtungsfläche | Dichtungsnute |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 140 °C |
Länge | 54 mm |