GF

GF Bundbuchse gerillt Serie: 798 PVDF PN16 Kunststoffschweißende 110mm

  • ERIKS:11052811
  • Hersteller:735798814
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
798
Form
Weld Kragen
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Gefaltet
Ja
Anschluss 1 nur für Stumpfschweißung
Ja
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Länge
81 mm