GF

GF Bogen 90° PVC-U PN16 140 721.000.116

  • ERIKS:10045509
  • Hersteller:721000116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 354.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 383.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
000
Form
Bogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C