GF

GF Bogen 90° PVC-U PN10 225 721.010.120

  • ERIKS:10046018
  • Hersteller:721010120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 518.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 560.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
010
Form
Bogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C