GF

GF Bogen 90° PVC-C PN16 75mm 723.000.112

  • ERIKS:12187636
  • Hersteller:723000112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
000
Form
Bogen
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C