GF

GF Bogen 90° PE-100 SDR17 50mm 753.018.635

  • ERIKS:12120505
  • Hersteller:753018635
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
018
Form
Bogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C