CHF 64.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 001 |
Form | Bogen |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Anschluss | Elektroschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |