GF

GF Bogen 90° lang PVC-U PN16 160 721.000.117

  • ERIKS:10045510
  • Hersteller:721000117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 463.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
000
Form
Bogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C