GF

GF Bogen 90° kurz PVC-U PN6 400 grau

  • ERIKS:12449840
  • Hersteller:721010125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'101.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'272.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
010
Form
Bogen
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
400 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN6
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C