GF

GF Bogen 30° PE SDR11 75mm 753.061.012

  • ERIKS:12552342
  • Hersteller:753061012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
061
Form
Bogen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Winkel des Bogens
30 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C