

CHF 459.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 496.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 700 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Blindflansch |
Druckstufe Flansch | PN6 |
Flanschbearbeitung | Rillen |
Material | PVC-U |