

CHF 333.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 360.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 700 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Blindflansch |
Flanschbearbeitung | Rillen |
Material | PVC-U |
Nennweite | DN250 |