CHF 237.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 595 |
Ausführung | Belüfter |
Material Gehäuse | PP-H |
Anschluss | Schweißmuffe |
Nennweite | DN20 |
Außendurchmesser Rohr | 25 mm |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Dichtung | EPDM |
Maximaler Druck bei 20 °C | 10 bar |