GF

GF Belüfter 595 15 PP-H/EPDM 167.595.002 20

  • ERIKS:12645070
  • Hersteller:167595002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
595
Ausführung
Belüfter
Material Gehäuse
PP-H
Anschluss
Schweißmuffe
Nennweite
DN15
Außendurchmesser Rohr
20 mm
Druckstufe Flansch
PN10
Dichtung
EPDM
Maximaler Druck bei 20 °C
10 bar