GF

GF Behälteranschluss PVC-U 75/90 161.050.212

  • ERIKS:11346813
  • Hersteller:161050212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
050
Form
Tankanschluss
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C